BJC - Placa 2 elementos vertical serie Coral sin bastidor en beige
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 2
Apto para caja empotrada en el suelo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21112-A
Ref.Sonepar
93649
EAN
8421870651499
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
2
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Color:
Beige
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
86 mm
Altura:
157 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


