BJC - Placa adaptadora simple en aluminio metalizado

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Placa adaptadora simple en aluminio metalizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG2094

Ref.Sonepar

710056

EAN

4001869357263

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie Miro. Adaptador 1m m-system, aluminio metalizado. Producto acabado en color aluminio metalizado. La serie bjc Miro nace bajo la influencia de la escuela bauhaus, con unas lineas y ángulos rectos. Serie de alta calidad, presenta unos acabados con materiales exclusivos de cristal, metal y madera. La linea cromada de la tecla da una personalidad única a la serie.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC