BJC - Placa con bastidor para 6 módulos estrechos o 3 anchos en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 6
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 6
Número de unidades verticales - 1
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16656-B
Ref.Sonepar
2024
EAN
8421870024064
Número de unidades:
6
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
6
Número de unidades verticales:
1
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
190 mm
Altura:
85 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


