BJC - Portafusibles máximo fusibles 16A 250V para fusible cerámico 8,5x31,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18528
Ref.Sonepar
2198
EAN
8421870050148
Corriente asignada:
16 A
PORTAFUSIBLES 16A (FUSIBLE CERAMICO 8.5X31.5) MÁX. FUSIBLES 16 A 250 V PARA FUSIBLE CERÁMICO 8,5 X 31,5 MM
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


