BJC - PRENSAESTOPAS M25

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - PRENSAESTOPAS M25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 14...18 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6290-M25

Ref.Sonepar

58368

EAN

8421870443230

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

14...18 mm

Material:

Plástico

PRENSAESTOPAS M25

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC