BJC - PRENSAESTOPAS M32

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - PRENSAESTOPAS M32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 32

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 17...21 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6290-M32

Ref.Sonepar

58369

EAN

8421870443247

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

32

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

17...21 mm

Material:

Plástico

PRENSAESTOPAS M32

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC