BJC - Prolongador Cetact 125A 3P+N+TT 6 horas

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Prolongador Cetact 125A 3P+N+TT 6 horas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 125 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

CT-9957

Ref.Sonepar

58174

EAN

8421870481614

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

125 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP67

CETACT, PROLONGADOR 3P+N+T 125A

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC