BJC - Prolongador Cetact 2P+TT 16A IP44

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Prolongador Cetact 2P+TT 16A IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

CT-71213

Ref.Sonepar

76462

EAN

8421870488804

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Azul

Grado de protección (IP):

IP44

CETACT, PROLONGADOR 2P+T 16A IP44 TWIST

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC