BJC - Pulsador de persiana serie Iris en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Otros
Método de funcionamiento - Balancín
Método de montaje - Instalación
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18565
Ref.Sonepar
2202
EAN
8421870050230
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Otros
Método de funcionamiento:
Balancín
Método de montaje:
Instalación
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Color:
Otros
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


