BJC - Pulsador de tirador serie Iris 10A 250V

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Pulsador de tirador serie Iris 10A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Cable tractor

  • Número de polos - 1

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18521

Ref.Sonepar

74735

EAN

8421870050124

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Cable tractor

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Método de montaje:

Instalación

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Color:

Otros

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

PULSADOR DE TIRADOR 10 A 250 V~ NO APTO PARA GARRAS

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC