BJC - PULSADOR NEUTRAL CON VISERA 1 CIERRE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Cable tractor
Número de osciladores - 1
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TD2120
Ref.Sonepar
15402
EAN
4001869040349
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Cable tractor
Número de osciladores:
1
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
70 mm
Altura del dispositivo:
70 mm
Profundidad del dispositivo:
32 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


