BJC - Pulsador persianas serie Viva en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Pulsador persianas serie Viva en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Método de montaje - Instalación

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23565

Ref.Sonepar

190734

EAN

8421870680703

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

Balancín

Método de montaje:

Instalación

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Color:

Blanco

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Producto perteneciente a la serie Viva. Pulsador de persianas, blanco. Producto acabado en color blanco. Producto hecho en españa. La serie de mecanismos bjc Viva ha sido creada una instalación comoda y rápida. El conjunto completo se compone solo de 2 artículos, marco y mecanismo. La tecla y tapa ya vienen montadas con el mecanismo.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC