BJC - Pulsador timbre Iris con señalización luminosa en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Balancín
Tensión nominal - 250 V
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
185016-L
Ref.Sonepar
344311
EAN
8421870636625
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Balancín
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Símbolo "campana"
Ancho del dispositivo:
64 mm
Altura del dispositivo:
53 mm
Profundidad del dispositivo:
14 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


