BJC - Pulsador timbre Iris en blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Balancín
Número de polos - 1
Tensión nominal - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
185016
Ref.Sonepar
110258
EAN
8421870636342
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Símbolo "campana"
Ancho del dispositivo:
64 mm
Altura del dispositivo:
53 mm
Profundidad del dispositivo:
14 mm
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


