Fin de vida

BJC - Regulador conmutador para lámparas led

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Regulador conmutador para lámparas led

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Tipo de carga - Otros

  • Método de montaje - Instalación

  • Tipo de fijación - Montaje con gancho y tornillo

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21549-X

Ref.Sonepar

124097

EAN

8421870672517

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Tipo de carga:

Otros

Método de montaje:

Instalación

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Metal

Producto perteneciente a la serie mecanismos comunes. Regulador led 60w, rl 6-120w, garras 230 vac. Lámparas led 6-60 w. Incandescencia, halógenos directos (r) 6-120 w halógenos 12vcon transformador ferromagnético (l) 25-100 va. Conmutación por pulsación. Fijación por garras o tornillos. Fusible t 1, 6 h. Producto hecho en republica checa

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC