BJC - Regulador led 60W RL6-120W serie Viva en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Regulador led 60W RL6-120W serie Viva en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

  • Tipo de carga - Otros

  • Método de montaje - Instalación

  • Tipo de fijación - Montaje con gancho y tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23549-X

Ref.Sonepar

136770

EAN

8421870675273

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Tipo de carga:

Otros

Método de montaje:

Instalación

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Producto perteneciente a la serie Viva. Regulador led 60w, rl6-120w, blanco lámparas led 6-60 w, incandescencia, halógenos directos (r), halógenos 12vcon transformador ferromagnético (l) 6-120 w. Conmutación por pulsación.. Producto acabado en color blanco. Producto hecho en españa. La serie de mecanismos bjc Viva ha sido creada una instalación comoda y rápida. El conjunto completo se compone solo de 2 artículos, marco y mecanismo. La tecla y tapa ya vienen montadas con el mecanismo.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC