BJC - Salida cable estrecha Sol Teide en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Salida cable estrecha Sol Teide en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16034

Ref.Sonepar

1886

EAN

8421870020394

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

SALIDA CABLE ESTRECHA CON BRIDA DE SUJECIÓN HASTA 8MM Ø

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC