BJC - Salida cables style en blanco polar

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Salida cables style en blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG13350WH

Ref.Sonepar

228203

EAN

4001869554631

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie Style. Salida de cable Style. Producto acabado en color blanco polar. Producto hecho en españa. El diseño de la serie de mecanismos bjc Style aporta una combinación de teclas con dimensiones generosas y un marco muy reducido.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC