BJC - Salida de cables serie Iris en blanco - 18534

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Salida de cables serie Iris en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18534

Ref.Sonepar

2199

EAN

8421870050162

Mecanismo salida de cables con borne 3 x 1,5 mm2. Cable Ø máximo 10mm. No apto garras serie IRIS. Una serie de pequeño material que se adapta a las exigencias actuales en decoración e interiorismo. Líneas simples y elegantes. Al ver el resultado puede parecer que su creación ha sido sencilla, pero a veces, encontrar la simplicidad es lo más difícil. Bjc Iris consigue lo difícil. Una pieza nacida fruto del trabajo de investigación para cumplir con las nuevas tendencias. Ligereza por su tacto suave, por su agradable accionamiento y, por supuesto, por su diseño. Bjc Iris ofrece al usuario diferentes funciones para mejorar su calidad de vida. Reguladores de intensidad de luz, controladores de sonido, mecanismo de subida y bajada de persianas, detectores de presencia, receptores de mando a distancia.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC