BJC - Tapa articulada para base 2P+TT serie Coral en gris lava - 21813-GL

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa articulada para base 2P+TT serie Coral en gris lava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21813-GL

Ref.Sonepar

483883

EAN

8421870623946

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

CORAL, TAPA ARTICULADA PARA BASE ENCHUFE 2 POLOS +TT LATERAL, GRIS LAVA

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC