BJC - Tapa base bipolar + TT desplazada estrecho solo para exportación en blanco - 16725

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa base bipolar + TT desplazada estrecho solo para exportación en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16725

Ref.Sonepar

2072

EAN

8421870020509

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Tapa simple color blanco para base Base 2P + T referencia 16525 10 A 250 V~ serie SOL. Base no utilizable en España según el vigente REBT.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC