BJC - TAPA BASE ENCHUFE SEGURIDAD 2 USB BLANCO POLAR

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - TAPA BASE ENCHUFE SEGURIDAD 2 USB BLANCO POLAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5UH12724WH30

Ref.Sonepar

284859

EAN

4001869565491

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

TAPA BASE ENCHUFE SEGURIDAD 2 USB BLANCO POLAR

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC