BJC - Tapa base enchufe seguridad Sol Teide en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa base enchufe seguridad Sol Teide en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16724

Ref.Sonepar

82642

EAN

8421870623694

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Tapa ancha para base de enchufe de seguridad 2P + T (TT lateral) color blanco serie SOL. Luz para tus primeros espacios. Bjc Sol consigue aunar lo mejor de las series de pequeño material eléctrico en una serie para el primer equipamiento de la vivienda. Una serie sorprendente y original. Por su diseño, por su facilidad en la instalación, por su seguridad y por sus exquisitos acabados. Fiable y resistente, asi es la serie Bjc Sol, con acabados de gran calidad. Adaptada a las nuevas tendencias en instalación y preparada para equipar la vivienda con una completa gama de funciones. Individualmente, atraen por si solas. Juntas, forman un equipo completo con todas las funciones necesarias que puede reclamar el usuario de hoy en día. Bjc Sol ofrece la posibilidad de instalar las placas horizontal o verticalmente, de uno a tres elementos y, si se desea, dos teclas en cada elemento. Una gran variedad para un gran equipo.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC