BJC - Tapa cargador doble USB serie Coral plata luna

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa cargador doble USB serie Coral plata luna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21780-USB-PL

Ref.Sonepar

616946

EAN

8421870693802

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

TAPA CARGADOR DOBLE USB PLATA LUNA

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC