BJC - Tapa cargador doble USB serie Mega blanco perla - 22780-USB-BP

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa cargador doble USB serie Mega blanco perla

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

22780-USB-BP

Ref.Sonepar

1020869

EAN

8421870693710

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie mega. Tapa cargador doble usb blanco perla. Producto acabado en color blanco perla mabe. Producto hecho en españa. La serie mega de bjc ha sido diseñada para garantizar una fácil y cómoda instalación. En general se compone de 3 articulos, mecanismo, tapa/tecla y marco. Dispone de un completo número de funciones así como de 8 acabados distintos para combinarlo con el color de pared deseado. El marco es metalico tipo zamak.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC