BJC - Tapa ciega + bastidor serie Coral en gris sombra

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa ciega + bastidor serie Coral en gris sombra

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21133-GS

Ref.Sonepar

93671

EAN

8421870651376

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

CORAL, TAPA CIEGA+BASTIDOR, GRIS SOMBRA

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC