BJC - Tapa ciega serie Mega en bronce niebla
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos
Registro o ventana de control / salida de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22033-BN
Ref.Sonepar
61322
EAN
8421870081531
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazaderas/tornillos
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
Otros
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


