BJC - Tapa con botón potenciómetro Sol Teide en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa con botón potenciómetro Sol Teide en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "velocidad de rotación"

  • Uso - Regulación de volumen

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17760

Ref.Sonepar

2126

EAN

8421870023418

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "velocidad de rotación"

Uso:

Regulación de volumen

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

SOL, TAPA CON BOTON POTENCIOMETRO

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC