BJC - Tapa con tapón cortacircuito serie Coral en plata luna - 21728-PL

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa con tapón cortacircuito serie Coral en plata luna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21728-PL

Ref.Sonepar

51785

EAN

8421870121503

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

CORAL, TAPA CON TAPON CORTACIRCUITOS, PLATA LUNA

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC