BJC - Tapa conector multimedia Mega en aluminio fusión

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa conector multimedia Mega en aluminio fusión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Estación de acoplamiento

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

22778-AF

Ref.Sonepar

246964

EAN

8421870676645

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Estación de acoplamiento

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie mega. Tapa conectores multimedia, aluminio fusion. Producto acabado en color aluminio fusion. Producto hecho en españa. La serie mega de bjc ha sido diseñada para garantizar una fácil y cómoda instalación. En general se compone de 3 articulos, mecanismo, tapa/tecla y marco. Dispone de un completo número de funciones así como de 8 acabados distintos para combinarlo con el color de pared deseado. El marco es metalico tipo zamak.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC