BJC - Tapa en blanco toma TV-FM TELEVÉS y otras marcas serie Sol Teide

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa en blanco toma TV-FM TELEVÉS y otras marcas serie Sol Teide

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Radioreceptor

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16331

Ref.Sonepar

49884

EAN

8421870027034

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Radioreceptor

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

SOL, TAPA TV - FM

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC