BJC - Tapa + mecanismo base schuko VIVA USB AC PD, blanco polar - 23526-USBC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de módulos (sistema modular) - 1
Sobreimpresión/indicación - Otros
Con tapa con bisagras - no
Con protección para niños - no
Espacio para etiqueta/superficie de información - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23526-USBC
Ref.Sonepar
1004197
EAN
8421870945130
Número de módulos (sistema modular):
1
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Instalación
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


