BJC - Tapa para adaptador doble RJ11-RJ45 serie Coral en blanco - 21882

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa para adaptador doble RJ11-RJ45 serie Coral en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Estación de acoplamiento

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21882

Ref.Sonepar

54981

EAN

8421870123507

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Estación de acoplamiento

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

CORAL, TAPA PARA ADAPTADOR DOBLE (RJ11-RJ45), BLANCO

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC