BJC - Tapa para protección infantil serie Mega en aluminio fusión

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa para protección infantil serie Mega en aluminio fusión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

22732-AF

Ref.Sonepar

211370

EAN

8421870667315

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Producto perteneciente a la serie mega. Tapa proteccion de seguridad, para schuko delta aluminio fusion. Producto acabado en color aluminio fusion. Producto hecho en españa. La serie mega de bjc ha sido diseñada para garantizar una fácil y cómoda instalación. En general se compone de 3 articulos, mecanismo, tapa/tecla y marco. Dispone de un completo número de funciones así como de 8 acabados distintos para combinarlo con el color de pared deseado. El marco es metalico tipo zamak.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC