BJC - Tapa salida cables serie Coral en blanco

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa salida cables serie Coral en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21734

Ref.Sonepar

51792

EAN

8421870122722

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Tapa para mecanismo salida de cables 18534 con borne 3x1,5 mm2. Cable Ø máximo 10mm. No apto para garras color blanco serie CORAL. La serie Bjc Coral pone a tu disposición las funciones básicas en artículos que se comercializan montados. Una opción competitiva y de fácil instalación que se presenta en los acabados blanco y beige. Piezas Prácticas y económicas, pero sin olvidar la aportación estética de toda la serie Bjc Coral. La serie ofrece un toque de color gracias a los embellecedores disponibles en 1O colores distintos, más uno en blanco y otro en beige, en total 12 tonos que garantizan la combinación con cualquier ambiente. Cuatro acabados para dotar de sofisticación a la serie Bjc Coral. Teclas y marcos pintados en Dorado Perlado, Plata Luna, Gris Lava y Gris Sombra y los embellecedores acabados en oro y níquel. Una gran variedad de funciones para cumplir las exigencias de comfort y seguridad de la vivienda actual. Posibilidad de instalar uno, dos, tres y hasta cuatro elementos en posición horizontal y vertical. Bjc Coral pone su funcionalidad al servicio del equipamiento de los espacios donde se instala.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC