BJC - Tapa Schuko + USB MIRO blanco mate

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa Schuko + USB MIRO blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Toma de pared

  • Tipo de fijación - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5UH10724SW30

Ref.Sonepar

899460

EAN

4047624193332

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Toma de pared

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Producto perteneciente a la serie Miro. Tapa schuko +usb, white mate. Grado de estanqueidad ip20. Producto hecho en españa. La serie bjc Miro nace bajo la influencia de la escuela bauhaus, con unas lineas y ángulos rectos. Serie de alta calidad, presenta unos acabados con materiales exclusivos de cristal, metal y madera. La linea cromada de la tecla da una personalidad única a la serie.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC