BJC - Tapa televisión 2-3 agujeros style en antracita cosso

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa televisión 2-3 agujeros style en antracita cosso

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Uso - Radioreceptor

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG13380AC

Ref.Sonepar

253673

EAN

4001869554723

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Uso:

Radioreceptor

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie Style. Tapa tv-fm-r/tv-sat 2/3 salidas. Producto acabado en color antracita cosso. Producto hecho en españa. El diseño de la serie de mecanismos bjc Style aporta una combinación de teclas con dimensiones generosas y un marco muy reducido.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC