BJC - Tapa termostato electrónico ambiente serie Mega en aluminio fusión

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa termostato electrónico ambiente serie Mega en aluminio fusión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "velocidad de rotación"

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

22744-AF

Ref.Sonepar

63070

EAN

8421870085904

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "velocidad de rotación"

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie mega. Tapa termostato electrico ambiente aluminio fusion. Producto acabado en color aluminio fusion. Producto hecho en españa. La serie mega de bjc ha sido diseñada para garantizar una fácil y cómoda instalación. En general se compone de 3 articulos, mecanismo, tapa/tecla y marco. Dispone de un completo número de funciones así como de 8 acabados distintos para combinarlo con el color de pared deseado. El marco es metalico tipo zamak.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC