BJC - Tapa toma doble RJ-19682-1 Miro en blanco polar

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa toma doble RJ-19682-1 Miro en blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG20782WH02

Ref.Sonepar

228200

EAN

4001869554211

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie Miro. Tapa conector 2 rj45. Producto acabado en color blanco polar. Producto hecho en españa. La serie bjc Miro nace bajo la influencia de la escuela bauhaus, con unas lineas y ángulos rectos. Serie de alta calidad, presenta unos acabados con materiales exclusivos de cristal, metal y madera. La linea cromada de la tecla da una personalidad única a la serie.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC