BJC - Tapa toma teléfono conector H 6 vías RJ11 emborne por perforación aislante, en acero neptuno - 19782-AN

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa toma teléfono conector H 6 vías RJ11 emborne por perforación aislante, en acero neptuno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19782-AN

Ref.Sonepar

42521

EAN

8421870055693

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie Iris. Tapa toma telefono (6 contactos). Producto acabado en color acero neptuno. Producto hecho en españa. La serie Iris de bjc ha sido diseñada para garantizar una fácil y cómoda instalación. En general se compone de 3 articulos, mecanismo, tapa/tecla y marco. Dispone de un completo número de funciones así como de 8 acabados distintos para combinarlo con el color de pared deseado.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC