BJC - Tapa toma teléfono RJ11 serie Iris en acero neptuno

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa toma teléfono RJ11 serie Iris en acero neptuno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18882-AN

Ref.Sonepar

56973

EAN

8421870048350

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie Iris. Tapa toma telefono rj11 (emborne con tornillo). Producto acabado en color acero neptuno. Producto hecho en españa. La serie Iris de bjc ha sido diseñada para garantizar una fácil y cómoda instalación. En general se compone de 3 articulos, mecanismo, tapa/tecla y marco. Dispone de un completo número de funciones así como de 8 acabados distintos para combinarlo con el color de pared deseado.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC