BJC - Tapa toma TV 2 conectores serie Viva en blanco - 23330

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa toma TV 2 conectores serie Viva en blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23330

Ref.Sonepar

135777

EAN

8421870672371

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie Viva. Tapa toma tv 2 conectores, blanca. Producto acabado en color blanco. Producto hecho en españa. La serie de mecanismos bjc Viva ha sido creada una instalación comoda y rápida. El conjunto completo se compone solo de 2 artículos, marco y mecanismo. La tecla y tapa ya vienen montadas con el mecanismo.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC