BJC - Tapa toma TV 2 conectores serie Viva en gris lava
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Radioreceptor
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23330-GL
Ref.Sonepar
213883
EAN
8421870684688
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Radioreceptor
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazaderas/tornillos
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


