BJC - Tapa tomas RJ-19582-1 style en blanco polar - 5TG22782WH01

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa tomas RJ-19582-1 style en blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG22782WH01

Ref.Sonepar

228206

EAN

4001869554242

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie Style. Tapa conector 1 rj45. Producto acabado en color blanco polar. Producto hecho en españa. El diseño de la serie de mecanismos bjc Style aporta una combinación de teclas con dimensiones generosas y un marco muy reducido.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC