BJC - Tapa TV-R-SAT 3 salidas serie Coral en dorado perla

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa TV-R-SAT 3 salidas serie Coral en dorado perla

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Radioreceptor

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21341-DP

Ref.Sonepar

245429

EAN

8421870655022

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Radioreceptor

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

CORAL, TAPA 3 SALIDAS FM -TV-SAT,DORADO PERLADO

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC