BJC - Tapa y botón potenciómetro serie Iris en aluminio mercurio

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapa y botón potenciómetro serie Iris en aluminio mercurio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos

  • Uso - Regulación de volumen

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18760-MA

Ref.Sonepar

47612

EAN

8421870057017

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Diversos símbolos

Uso:

Regulación de volumen

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Producto perteneciente a la serie Iris. Tapa y boton potenciometro. Producto acabado en color aluminio mercurio. Producto hecho en españa. La serie Iris de bjc ha sido diseñada para garantizar una fácil y cómoda instalación. En general se compone de 3 articulos, mecanismo, tapa/tecla y marco. Dispone de un completo número de funciones así como de 8 acabados distintos para combinarlo con el color de pared deseado.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC