BJC - Tapa y botón potenciómetro serie Iris en dorado odisea
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos
Uso - Regulación de volumen
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18760-OD
Ref.Sonepar
44675
EAN
8421870057031
Modelo:
Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación:
Diversos símbolos
Uso:
Regulación de volumen
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Otros
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


