BJC - Tapa y botón regulador serie Mega en bronce niebla
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "velocidad de rotación"
Uso - Interruptor de nivel
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22749-BN
Ref.Sonepar
154854
EAN
8421870662815
Modelo:
Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "velocidad de rotación"
Uso:
Interruptor de nivel
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Otros
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
Otros
Un producto de BJC
Descubra la serie BJC


