BJC - Tapita intercambiable ciega para cajas de 110x110mm y 130x130mm

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tapita intercambiable ciega para cajas de 110x110mm y 130x130mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4061-C

Ref.Sonepar

738162

EAN

8421870429050

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

TAPITA INTERCAMBIABLE CIEGA

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC