BJC - Tecla bipolar I/O MIRO negro mate - 5TG62705SB40

Fabrica Electrotecnica Josa, S.A.
CopiarCopiar
BJC - Tecla bipolar I/O MIRO negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Caracteres 0 y 1

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Tipo de fijación - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TG62705SB40

Ref.Sonepar

1015747

EAN

4047624193172

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Caracteres 0 y 1

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Producto perteneciente a la serie Miro. Tecla bipolar I/O,negro mate. Grado de estanqueidad ip20. Producto hecho en españa. La serie bjc Miro nace bajo la influencia de la escuela bauhaus,con unas lineas y ángulos rectos. Serie de alta calidad,presenta unos acabados con materiales exclusivos de cristal,metal y madera. La linea cromada de la tecla da una personalidad única a la serie.

Un producto de BJC

Descubra la serie BJC